Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alle entsprechend gekennzeichneten Warnschild auf Bogen 6,5x3,2cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Alle entsprechend gekennzeichneten Warnschild auf Bogen 6,5x3,2cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Alle entsprechend gekennzeichneten Warnschild auf Bogen 6,5x3,2cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-300.1381
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1381
EAN/GTIN:
     4044589120342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warn-Kombischild auf Bogen Alle entsprechend gekennzeichneten Teile stehen DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Alle entsprechend gekennzeichneten Teile stehen auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter noch unter Spannung

 

 


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 x 3,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
6,5 cm
Höhe:
3,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,62334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.