Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-300.1381 Herst.-Nr.: 30.1381 EAN/GTIN: 4044589120342 |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild auf Bogen Alle entsprechend gekennzeichneten Teile stehen DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + ZusatztextAlle entsprechend gekennzeichneten Teile stehen auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter noch unter Spannung - Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
- Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 x 3,2 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | W012 - Warnung vor elektrischer Spannung | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | W012 - Warnung vor elektrischer Spannung | Produktart: | Warnkombischild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | Warnung vor elektrischer Spannung | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 6 | Material: | PVC | Breite: | 6,5 cm | Höhe: | 3,2 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,93* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,62167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|