Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-300.0760 Herst.-Nr.: 30.0760 EAN/GTIN: 4044589121219 |
| | |
|
| | |
| Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel - K2 - BGI 600K2Mech. Beanspruchung: hoch. Feuchtigkeit: nass. Staub: hoch, auch leitfähig. Öle, Säuren, Laugen: mittel bis hoch. - Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (Durchm,): 1,25 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Leiterkennzeichnungsetikett | Produktkategorie: | Elektrokennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rund | Symbol: | K2 | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 40 | Material: | PVC | Durchmesser: | 1,25 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild K2 auf Bogen, BGI 600, wolk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 8,02* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 8,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,58* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|