Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild K1 auf Bogen zur Kennzeichnung f ortsveränd,Folienetik,gest,1,25cm BGI 600


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Hinweisschild K1 auf Bogen zur Kennzeichnung f ortsveränd,Folienetik,gest,1,25cm BGI 600
Hinweisschild K1 auf Bogen zur Kennzeichnung f ortsveränd,Folienetik,gest,1,25cm BGI 600
Artikel-Nr.:
     894-300.0759
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0759
EAN/GTIN:
     4044589121202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnung für elektrische Betri...
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel - K1 - BGI 600
K1

Mech. Beanspruchung: normal.
Feuchtigkeit: trocken bis feucht.
Staub: normal.
Öle, Säuren, Laugen: gering.


  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
K1
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild K1 auf Bogen, BGI 600, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 8,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 8,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.