Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmarkierung, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm UN ECE 104


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Konturmarkierung, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm UN ECE 104
Konturmarkierung, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm UN ECE 104
Konturmarkierung, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm UN ECE 104
Konturmarkierung, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm UN ECE 104
Konturmarkierung, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm UN ECE 104
Konturmarkierung, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm UN ECE 104
Konturmarkierung, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm UN ECE 104
Artikel-Nr.:
     894-260.1885
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9837255 | 7000032790
EAN/GTIN:
     4046719096091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung - Kraftfahrzeugkennzeichnung 3M Diamond Grade Serie 983, UN ECE 104
3M Diamond Grade Serie 983

  • mikroprismatische Folie mit hohem Reflexionswert
  • kantenversiegelt gegen Schmutz und Nässe
  • Linienmarkierung mindestens 8 Jahre funktionstüchtig, bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie unter normaler Beanspruchung
  • ausgezeichnete Integration in die individuelle Fahrzeuggestaltung
  • müheloses Anbringen durch selbstklebendes Rollenmaterial
  • beständig gegen Benzindämpfe, gelegentlich verschütteten Kraftstoff sowie Reinigung
  • ohne Aluminiumbeschichtung, kein Korrodieren möglich
  • Ausführung brillant gelb: Mikroprismatische fluoreszierende Reflexfolie mit 24-Stunden Sichtbarkeit

Hinweis zur Reinigung: Eine starke Beanspruchung durch Hochdruckreiniger sollte vermieden werden.

Allgemeiner Hinweis:

Warum ist eine Konturmarkierung so wichtig?

  • Pflicht für alle Neuzulassungen von LKW und LKW-Anhängern seit dem 10.07.2011 gemäß Richtlinie 2007/35/EG
  • Deutschland hat sich zur Anwendung der international geltenden Regelungen der UN ECE R 104 verpflichtet, um der Häufung von Unfällen von und mit LKW durch retroreflektierende Markierungen entgegenzuwirken
  • verbesserte Sichtbarkeit des Fahrzeugs
  • verbesserte Einschätzung von Abstand und Geschwindigkeit
  • preiswerte Maßnahme für mehr Eigensicherung, auch für stehende Fahrzeuge
  • verringertes Ausfallpotenzial durch mögliche Unfälle

Die richtigen Farben für Seiten und Heck:

  • seitliche Markierung mit weißer oder gelber Folie
  • Heckmarkierung mit gelber oder roter Folie

  • Material: Folie selbstklebend, retroreflektierend[3M]
  • DIN/NORM: UN ECE 104
Weitere Informationen:
Norm:
ECE 104
Produktart:
Konturmarkierung
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
reflektierend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Montageort:
Kraftfahrzeug
Material:
Polyester
Breite:
5,5 cm
Länge:
50,0 m
Stärke:
0,18 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Konturmarkierung, Reflexfolie, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, reflexfolie 3m, reflexfolie, markierband rot, 3M Reflexfolie, rot, für Festaufbauten, ECE-104, 50 m x 55 mm, UN ECE 104, ECE 104 Klasse C, 3M, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,41*
€ 72,73*
Lager 894
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 137,53*
€ 169,39*
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 220,86*
€ 268,44*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 283,17*
€ 374,21*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 290,37*
€ 382,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 169,39*
€ 201,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 168,09*
€ 200,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 161,59*
€ 192,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,31*
€ 174,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 137,53*
€ 163,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,7506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
9837155
ab € 137,19*
Ähnlich
3M
9832153
ab € 230,48*
Ähnlich
3M
ab € 5,04*
Ähnlich
3M
ab € 5,07*
Ähnlich
3M
7000030859
ab € 129,23572*
Ähnlich
3M
7000032789
ab € 219,30*
Ähnlich
3M
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.