Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Diamond Grade™ 983-21 9832155 Konturmarkierung Reflektorband Brillant Gelb (fluoreszierend und reflektierend) 45.7m (L x B) 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910284636
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9832153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M Diamond Grade™ 983-21 9832155 Konturmarkierung Reflektorband Brillant Gelb (fluoreszierend und reflektierend) 45.7m (L x B) 45

Selbstklebend
Helle, leuchtende Farben
Hervorragende Leuchtkraft bei Tag und Nacht
Kein Eindringen von Schmutz und Wasser

Die Diamond Grade™ Konturmarkierung der Serie 983 wurde speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen mit Festaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in Rollenform erhältliche Konturmarkierung 983 zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 10 Jahren Haltbarkeit.

Mikroprismatische Folien mit hohem Reflexionswert · Sichtbarkeit auch aus spitzem Winkel · Retroreflexion sogar bei Nässe · Einfache Anbringung durch selbstklebendes Rollenmaterial · Gute Integration in die Fahrzeuggestaltung · Beständigkeit gegen Benzindämpfe, gelegentlich verschütteten Kraftstoff und Reinigung · Funktionstüchtigkeit von mindestens acht Jahren bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie normaler Beanspruchung · Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104 und zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Prüfzeichen : 104 R-00821

Ausführung: Anwendungsgebiet: Busse, Wohnwagen/Wohnmobile, Feuerwehr und Rettungsdienst, Anhänger und Auflieger, Lkws
Herstellerfarbe: Brillant Gelb (fluoreszierend und reflektierend)
Inhalt: 45.7 m
Klebeband-Besonderheiten: Für Festaufbauten + Mikroprismatisch + Flexibel
Kategorie: Konturmarkierung Reflektorband
Klebertyp: Drucksensitiver High Tack
Passend für (Details): Verklebung auf Autolack
Breite: 53.5 mm
Serie: Diamond Grade™ 983
Typ: Diamond Grade™ 983-21
Länge (Tiefe): 45.7 m
Farbe: gelb
Produkt-Art: Konturmarkierung Reflektorband
Hersteller-Nr.: 9832155
EAN: 0051135953334
Reflexklasse: RA3/C
Leistungsniveau: Diamond Grade™

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,91*
€ 284,75*
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 252,35*
€ 310,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 5,07462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
9837155
ab € 136,60*
Ähnlich
3M
7100213254
ab € 56,22*
Ähnlich
3M
ab € 5,05*
Ähnlich
3M
ab € 5,07*
Ähnlich
3M
7000030859
ab € 129,08572*
Ähnlich
3M
7000032789
ab € 220,18*
Ähnlich
3M
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.