Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-260.1884 Herst.-Nr.: 9837155 EAN/GTIN: 04046719057474 |
| |
|
| | |
| 3M™ Diamond Grade™ Konturmarkierung Serie 983 wurde speziell für den Einsatz auf Fahrzeugen mit Festaufbauten entwickelt, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Die in Rollenform erhältliche Konturmarkierung 983 zeichnet sich durch hervorragende Reflexion und Leuchtkraft aus. Bis zu 10 Jahre Haltbarkeit. Erfüllt die Anforderungen der UN/ECE 104. In den Farben Gelb, Weiß und Rot erhältlich. Weitere Informationen: | | Brand: | Diamond Grade™ | Produktfarbe: | Gelb | Klebstofftyp: | Kautschuk-Basis | lösemittelfrei | stark haftend | Gesamtbreite: | 55 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konturmarkierung, Reflexfolie, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, reflexfolie 3m, reflexfolie, markierband gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 136,83* | € 169,21* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 162,20* | € 198,95* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 162,87* | € 198,97* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,70* | ab € 220,23* | € 268,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,7366* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|