Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor schwebender Last W015 Warnschild
>
Artikel
Warnschild,Folie,Warnung vor schwebender Last,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 894
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-210.A8220
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.A8220
EAN/GTIN:
4044589370341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Warnschild Warnung vor schwebender Last DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Warnung vor schwebender Last
Material: PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W015
Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W015 - Warnung vor schwebender Last
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W015 - Warnung vor schwebender Last
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor schwebender Last
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager 894
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild
,
Warnung vor schwebender Last
,
Folie
,
Größe: 10
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 W015
,
ASR A1.3 W015
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,83*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,83*
Lager 4445
8 Tage
75
10
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,27*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,36*
€ 4,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor schwebender Last,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Wolk
11.A8220
ab € 2,03*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor schwebender Last,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Wolk
11.A8222
ab € 3,93*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor schwebender Last,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Wolk
11.A8225
ab € 7,00*
Ähnlich
Warnschild,Alu,Warnung vor schwebender Last,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Wolk
11.A8227
ab € 10,80*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor schwebender Last,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Wolk
21.A8222
ab € 2,75*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor schwebender Last,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Wolk
21.A8225
ab € 5,08*
Ähnlich
Warnschild,Folie,Warnung vor schwebender Last,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Wolk
21.A8227
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen