Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Alu,Warnung vor schwebender Last,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild,Alu,Warnung vor schwebender Last,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Warnschild,Alu,Warnung vor schwebender Last,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Warnschild,Alu,Warnung vor schwebender Last,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8220
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8220
EAN/GTIN:
     4044589368256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
Warnschild Warnung vor schwebender Last DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015
Warnung vor schwebender Last


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W015
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W015 - Warnung vor schwebender Last
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W015 - Warnung vor schwebender Last
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor schwebender Last
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnung vor schwebender Last, Alu, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 W015, ASR A1.3 W015, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8222
ab € 3,92*
Ähnlich
Wolk
11.A8225
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
11.A8227
ab € 10,80*
Ähnlich
Wolk
21.A8220
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A8222
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
21.A8225
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
21.A8227
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.