Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Augenschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild,Folie,Augenschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild,Folie,Augenschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild,Folie,Augenschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Artikel-Nr.:
     894-210.A7015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7015
EAN/GTIN:
     4044589369512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild Augenschutz benutzen M004

Gebotsschild Augenschutz benutzen

Ordnungsnummer: ISO 7010 M004
DIN EN ISO 7010 M004
ASR A1.3 M004

Einsatzbereich: Sicherheitskennzeichnung 

  • normkonform
  • in verschiedenen Größen und Materialausführungen
  • Qualität Made in Germany

 

 


  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M004
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebotsschild, Folie, Augenschutz benutzen, Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 M004, ASR A1.3 M004, wolk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 7,59*
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 7,59*
7 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 10,28*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 9,07*
€ 17,12*
8 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,56*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,83*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,48*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,19*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,05*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,96*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,41*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.