Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Verbandkasten Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,20x30cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Verbandkasten Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,20x30cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Erste Hilfe Verbandkasten Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,20x30cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Erste Hilfe Verbandkasten Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,20x30cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-150.0074
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0074
EAN/GTIN:
     4044589054531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe Kennzeichnung Zusatzsch...
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erste-Hilfe-Kombischild - langnachleuchtend Erste Hilfe - Verbandkasten DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Verbandkasten


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Symbol:
Erste Hilfe
Text:
Verbandkasten
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Rettungs-Zusatzschild Verbandkasten, Rettungsschild Verbandkasten, Rettungsschild BGV A8 Verbandkasten, Rettungszeichen BGV A8 Verbandkasten, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Verbandkasten (Kombischild), erste hilfe koffer wolk, alle erste hilfe kennzeichnung, erstehilfekoffer nachleuchtend, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext, ASR A1.3 E003 + Zusatztext, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,09*
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,09*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 13,82*
9 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 10,69*
€ 14,55*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,03*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0074
ab € 8,25*
Ähnlich
Wolk
38.0072
ab € 2,72*
Ähnlich
Wolk
44.0074
ab € 9,69*
Ähnlich
Wolk
43.0074
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
21.0074
ab € 3,41*
Ähnlich
Wolk
11.0074
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.