Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Kombischild, langnachleuchtend, Verbandkasten, Folie, 5,0 x 7,5 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Kombischild, langnachleuchtend, Verbandkasten, Folie, 5,0 x 7,5 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Erste-Hilfe-Kombischild, langnachleuchtend, Verbandkasten, Folie, 5,0 x 7,5 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Erste-Hilfe-Kombischild, langnachleuchtend, Verbandkasten, Folie, 5,0 x 7,5 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0072
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0072
EAN/GTIN:
     4044589441164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Verbandkasten (Kombischild)
alle erste hilfe kennzeichnung
Erste-Hilfe-Kombischild - langnachleuchtend Erste Hilfe - Verbandkasten DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Verbandkasten


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 5,0 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Eigenschaft:
selbstklebend | langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
7,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Kombischild, langnachleuchtend, Verbandkasten, Folie, 5, 0 x 7, 5 cm, DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext, ASR A1.3 E003 + Zusatztext, DIN 67510 - 1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0074
ab € 9,61*
Ähnlich
Wolk
38.0074
ab € 8,25*
Ähnlich
Wolk
44.0074
ab € 9,69*
Ähnlich
Wolk
43.0074
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
21.0074
ab € 3,41*
Ähnlich
Wolk
11.0074
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.