Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild PLUS Mittel- und.., 20x20cm, Alu tagesfluoresz./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild PLUS Mittel- und.., 20x20cm, Alu tagesfluoresz./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F004
Brandschutzschild PLUS Mittel- und.., 20x20cm, Alu tagesfluoresz./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F004
Brandschutzschild PLUS Mittel- und.., 20x20cm, Alu tagesfluoresz./nachleucht. DIN EN ISO 7010 F004
Artikel-Nr.:
     894-140.A5185
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     14.A5185
EAN/GTIN:
     4044589508157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzschild PLUS - langnachleuchtend + tagesfluoreszierend Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung DIN EN ISO 7010 F004
SafetyMarking® Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

Norm: DIN EN ISO 7010 F004

Ausführung PLUS: langnachleuchtend + tagesfluoreszierend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • tagesfluoreszierend bei Licht – das PLUS an Wahrnehmung
  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend/tagesfluoreszierend HI 150 PLUS, Alu, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F004
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150 PLUS
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung alu, brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzschild PLUS Mittel- und.., 20x20cm, Folie tagesfluoresz./nachleucht., DIN EN ISO 7010 F004, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 9,18*
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 9,18*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5185
ab € 4,87*
Ähnlich
Wolk
21.A5180
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
38.A5180
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.A5185
ab € 3,92*
Ähnlich
Wolk
44.A5185
ab € 4,88*
Ähnlich
Wolk
43.A5180
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.