Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Artikel-Nr.:
     894-110.A5105
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A5105
EAN/GTIN:
     4044589367419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Brandschutzschild Löschschlauch DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
SafetyMarking® Brandschutzschild – Löschschlauch


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F002
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Löschschlauch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 15, 0 x 15, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F002, ASR A1.3 F002, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,75*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,34*
€ 5,55*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5110
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5105
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5110
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
21.A5105
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.A5110
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5105
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.A5110
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
43.A5110
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.