Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A5110
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A5110
EAN/GTIN:
     4044589367426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Brandschutzschild Löschschlauch DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
SafetyMarking® Brandschutzschild – Löschschlauch


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F002
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Löschschlauch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F002, ASR A1.3 F002, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5105
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
15.A5105
ab € 3,59*
Ähnlich
Wolk
15.A5110
ab € 5,32*
Ähnlich
Wolk
21.A5105
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A5110
ab € 1,48*
Ähnlich
Wolk
38.A5105
ab € 2,60*
Ähnlich
Wolk
38.A5110
ab € 4,25*
Ähnlich
Wolk
43.A5110
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.