Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen
>
Artikel
Brandschutzschild, Kunststoff, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-430.A5110
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
43.A5110
EAN/GTIN:
4044589372628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Brandschutzschild Löschschlauch DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
SafetyMarking® Brandschutzschild – Löschschlauch
Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F002
Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Löschschlauch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Brandschutzkennzeichnung
>
Brandschutzschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen
,
Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen
,
Brandschutzschild
,
Kunststoff
,
Löschschlauch
,
Größe: 20
,
0 x 20
,
0 cm
,
DIN EN ISO 7010 F002
,
ASR A1.3 F002
,
wolk
,
Kombischilder
,
Sicherheitsschilder
,
Zusatzschilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Typenschild
,
Leistungsschilder
,
Maschinenschilder
,
Etiketten
,
Betriebsbedarf
,
Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
11.A5105
ab € 1,78*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
11.A5110
ab € 2,94*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
15.A5105
ab € 2,96*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
15.A5110
ab € 4,53*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
21.A5105
ab € 1,20*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
21.A5110
ab € 1,20*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
38.A5105
ab € 2,16*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
38.A5110
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen