Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel Pro Line, unisex, dunkelblau, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, unisex, dunkelblau, XL
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, unisex, dunkelblau, XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL74477
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AM-DB-146-K-PRO LINE-XL
EAN/GTIN:
     4059796034498
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Eigenschaften

  • ESD-Arbeitsmantel
  • Kleidergröße: XL
  • Farbe: dunkelblau
  • Unisex Ausführung
  • 1/2 Konfektionslänge
  • Langarm
  • Knopfreihe mit Stoff bedeckt
  • Druckknöpfe an den Ärmeln
  • mit ESD Logo auf der Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
  • Leitfähiges Garn: 4x4 mm Raster
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:Rp-p = 10⁵ -10⁷ Ohm
  • Farbe: dunkelblau
  • Herstellerfarbangabe: dunkelblau
  • Farbe: dunkelblau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Grundfarbe Kleidung: dunkelblau
  • Größe: XL
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt
  • Materialzusammensetzung: 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt
Materialzusammensetzung:
63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart:
Druckknopfleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.