Produktbeschreibung: verdeckte Druckknopfleiste Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit Druckknopf 2 Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen rückseitiger Bewegungsschlitz Ärmel mit Druckknopf vers...
HYGOSTAR PP-Kittel mit Nackenbindeband, XL, blau PP-Vlies mit PE-Teilbeschichtung, auf EN 14126 auf Viren- dichtigkeit getestet, Laminierung auf Armen & Vorderseite, offenes Nackenband, Taillenband...
Produktbeschreibung: Klettverschluss hinten am Hals Bindebänder auf der Rückseite Aramid-verstärkte Vorderseite und Ärmel Ärmelbündchen mit Gummizug geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse...
Polytec Standard Mantel blau Gr.XL (54/56) Beschreibung / Gebrauch: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschließlich zum ...
Der Kittel ist aus weichem PP-Vlies gefertigt und daher sehr luftdurchlässig und angenehm leicht zu tragen. So ist das Material in Anlehnung an EN 14126 auf Virendichtigkeit getestet. Die Vordersei...
Dieser Kittel besteht aus PP mit PE-Vollbeschichtung und ist dadurch ideal für den Einsatz im medizinischen Bereich sowie in Pflegebereichen. Durch die Taillen- und Nackenbindebänder und dem Gummiz...
ESD Arbeitsmantel Pro Line, Langarm, blau, Mischgewebe, Größe XL ESD Arbeitsmantel Pro Line, gemäß DIN EN 61340-5-1, Langarm, leicht und atmungsaktiv, 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, Kn...