Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation 135 W mit Zinnzufuhr 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation 135 W mit Zinnzufuhr 230 V
Lötstation 135 W mit Zinnzufuhr 230 V
Artikel-Nr.:
     8898-WL70626
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     ALE-210VA
EAN/GTIN:
     8427327574298
Suchbegriffe:
Lötdrahtvorschubsystem
Lötdrahtzufuhr
Lötdrahtzuführer
Lötdrahtzuführung

Produktbeschreibung

Ideal für Lötprozesse, die eine hohe Produktivität erfordern.

Sie enthält das effizienteste JBC-Lötsystem.

Diese Station ist für die Zuführung von 1mm Lötdraht vorbereitet, kann aber Drähte von Ø 0,4mm bis zu Ø 1,8mm zuführen. Sie verfügt über eine Lötdrahtperforation, die einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung ermöglicht und FOD vermeidet. Siehe Drahtführungs-Kits

- 3 verschiedene Arbeitsmodi:

Kontinuierlicher Modus, diskontinuierlicher Modus und Programmmodus, der die Konfiguration der Drahtgeschwindigkeit und -länge ermöglicht.

Der Lötkolben ALE250 mit automatischer Zuführung arbeitet mit der Kartuschenreihe C250. Diese Station erlaubt eine Lötspule bis zu 2 kg / 4.40 lb.

- Anschlussmöglichkeiten:

- Rauchgasabsaugung

- Daten-Download

- Software Aktualisierungen

- Rückverfolgbarkeit.

Eigenschaften

  • Lötdrahtdurchmesser: 1,0 mm / 0,04 in mit GALE10V
  • Max. Drahtlänge: 25 mm / 1 in
  • Max. Vorwärtsgeschwindigkeit: 50 mm/s / 4.72 in/s
  • Max. Rückwärtsgeschwindigkeit: 50 mm/s / 4.72 in/s
  • Spitzenleistung: 150 W - 23,5 V
  • Wählbare Temperatur: 90 bis 450 ºC / 190 bis 840 ºF
  • Widerstand zwischen Spitze und Erde: <2 Ohm
  • Spannung zwischen Spitze und Erde: <2 mV RMS
  • Gewicht: bis zu 2 kg
  • Durchmesser: max. 100 mm
  • Höhe: max. 100 mm
  • Leistung: 150 W
  • Spannung: 230 V
  • Temperaturbereich °C: 90 – 450 °C
  • Stationstyp: Lötstation
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Stationstyp:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötstation jbc, lötstation, lötstation 150w, Löttechnik, Entlötstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.119,42*
€ 1.206,38*
Frei Haus
ab € 1.157,17*
€ 1.270,04*
Lager 8898
2
Frei Haus
ab € 1.190,99*
€ 1.270,05*
Frei Haus
ab € 1.244,45*
€ 1.325,98*
€ 5,90*
ab € 1.300,04*
€ 1.383,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,05*
€ 1.511,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,90*
€ 1.487,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,61*
€ 1.439,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,18*
€ 1.423,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,99*
€ 1.417,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 207,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.