| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL50366 Herst.-Nr.: 85106 EAN/GTIN: 4015544851069 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Allzweckschutzbrille Fit Hygostar Die Schutzbrille mit dem großem Sichtfeld: Diese Allzweckschutzbrille ist sehr leicht und dank ihrer optimalen Passform auch nach längerer Tragezeit noch bequem. leichte Schutzbrille mit großem Sichtfeld kratzfest sehr gute und bequeme Passform Bügel in der Länge verstellbar für viele Bereiche wie Bohren, Fräsen, Montieren, Schleifen, Labor extra günstig dank Direktimport. Eigenschaften - Kunststoff mit Polycarbonat-Gläsern
- Bügel in der Länge verstellbar, sehr angenehm zu tragen
- leicht auswechselbare Panorama-Scheibe, kratzfest, beschlagfrei
- integrierter Seitenschutz und Shock-Absorber im Stirnbereich für mehr Sicherheit
- Herstellerfarbangabe: blau
- Farbe: blau
- Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, hygostar schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Schutzausrüstung, Schutzzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,30* | € 1,95* | | | | Lager 8898 | 15 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 1,45* | € 2,47* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,46* | € 3,57* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,54* | € 4,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 3,41* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|