Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Schutzärmel PE, blau 40my, 40cm, VPE: 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hygostar Schutzärmel PE, blau 40my, 40cm, VPE: 100 Stück
Hygostar Schutzärmel PE, blau 40my, 40cm, VPE: 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL49464
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2826
EAN/GTIN:
     4015544707397
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

Produktbeschreibung

Dieser Schutzärmel ist aus reinem Polyethylen hergestellt. Der Schutzärmel PE ist sehr feuchtigkeitsundurchlässig und strapazierfähig. Er hat einen sehr guten Halt, da an beiden Enden Gummizug eingearbeitet ist. Der Schutzärmel PE bietet einen sehr guten Schutz von normaler Kleidung im Lebensmittelbereich und bei Vorarbeiten.

Eigenschaften

  • Polyethylen
  • wasserdicht
  • strapazierfähig
  • an den Enden mit Gummizug
  • Herstellerfarbangabe: blau
  • Farbe: blau
  • Folienstärke: 40my
  • Material: Polyethylen
  • Eigenschaften: strapazierfähig
  • Ausstattung Kleidung: Gummizug
  • wasserdicht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, schutzärmel polyethylen franz mensch, arm schnittschutz, pe armschutz, Schutzausrüstung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,63*
€ 10,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,43*
€ 10,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,74*
€ 9,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,40*
€ 8,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,09*
€ 8,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,58*
€ 6,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.