Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Schürze, 100 x 95cm schwarz, Polyester-Baumwolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygostar Schürze, 100 x 95cm schwarz, Polyester-Baumwolle
Hygostar Schürze, 100 x 95cm schwarz, Polyester-Baumwolle
Artikel-Nr.:
     8898-WL48716
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     20513
EAN/GTIN:
     4015544205138
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

Produktbeschreibung

Latzschürze aus Stoff Red Style in der Trend-Farbe Rot lange Polyester-Bänder pflegeleichtes Material der Hingucker in Küche und Service.

Eigenschaften

  • Farbe: schwarz
  • Geschlecht: unisex
  • Schürzenlänge: 100 cm
  • Material: Mischgewebe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
cm:
Mischgewebe Material
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, arbeitsschürze schwarz, arbeitsschürze, hygostar latzschürze, Mehrwegschürze, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schürze, Kittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
9
1
€ 3,79*
ab € 12,17*
€ 16,73*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 17,79*
1
€ 5,50*
ab € 12,39*
€ 17,88*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 19,57*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
20503
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.