| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL41661 Herst.-Nr.: C120004 EAN/GTIN: 8427327253056 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Die Lötspitzen der Serie C120 sind für PA120 Mikro-Pinzetten geeignet. Diese können zum Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-in-Line verwendet werden. Die Spitzen werden einzeln verkauft. Eigenschaften - Produktserie: C120
- Spitzenserie: C120
- mit integrierter Heizung: ja
- Lötspitzendurchmesser: 0,7 mm
- Spitzenverwendung: für Chip
- Spitzenform: konisch
- Spitzenausrichtung: gebogen
- Passendes Handstück: AM120, PA120
- passendes Handstück: PA120, AM120
Weitere Informationen: | | Produktserie: | C120 | mm: | für Chip Spitzenverwendung | Passendes Handstück: | AM120, PA120 | passendes Handstück: | PA120, AM120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 28,71* | € 38,74* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,27* | € 39,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,10* | € 46,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,44* | € 53,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,08* | € 60,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|