Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Klingenform, Ø 3 mm, (L) 50 mm, C120003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, Klingenform, Ø 3 mm, (L) 50 mm, C120003
Entlötspitze, Klingenform, Ø 3 mm, (L) 50 mm, C120003
Artikel-Nr.:
     4502-06L279
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C120003
EAN/GTIN:
     8427327253056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Klingen-Kartusche, C120003, JBC Die Kartusche arbeitet mit einer Mikropinzette, die es ermöglicht, die Kartuschen entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers auszurichten. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Durchmesser:
3 mm
Geeignet für:
PA120
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Klingenform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
77
€ 3,79*
ab € 28,75*
€ 39,50*
€ 4,80*
ab € 29,28*
€ 40,10*
€ 4,00*
ab € 34,29*
€ 47,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,61*
€ 53,47*
€ 5,90*
ab € 44,85*
€ 60,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.