| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X515042 Herst.-Nr.: C120004 EAN/GTIN: 8427327253056 |
| |
|
| | |
| Die Entlötspitzen der Serie C120 sind für das Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-In-Line Bauelemente entwickelt, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Mit der Mikro-Entlötpinzette können die Spitzen entsprechend der Benutzeranforderung ausgerichtet und genutzt werden. Features: Lötspitzen der Reihe C120 sind geeignet für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120 Hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung Sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen Weitere Informationen: | | Typ: | C120004 | Spitzenform: | gebogen | Spitzen-Größe: | 0.7 mm | Passend für Marke: | JBC | Produkt-Art: | Entlötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 28,75* | € 39,50* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,28* | € 40,10* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,29* | € 47,43* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,61* | € 53,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,85* | € 60,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|