Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTHA 1, digitale Heißluftstation, 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTHA 1, digitale Heißluftstation, 900 W
WTHA 1, digitale Heißluftstation, 900 W
WTHA 1, digitale Heißluftstation, 900 W
Artikel-Nr.:
     8898-WL36828
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053173399
EAN/GTIN:
     4003019438181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben

Produktbeschreibung

Eine kompakte, einfach zu bedienende Rework Station. Als erstes Modell im Markt verfügt sie über ein detailliertes LC-Display mit einer selbsterklärenden Benutzerführung für intuitive Bedienbarkeit. Der vorne angebrachte Netzschalter sorgt für einfache Bedienung. Einzigartiges LC-Display mit detailreicher Übersicht aller Funktionen. Regelbare Hintergrundbeleuchtung. Der Power Bar-Graph ermöglicht Ihnen die visuelle Kontrolle über die Leistung von Lötstation auf Lötkolben. Die neue Menütaste sorgt für höchste Anwenderfreundlichkeit und leichtes Navigieren in der Menüstruktur. Die WT 1 / WT 1H sind auf die WTHA 1 stapelbar und gewährleisten somit mehr Fläche am Arbeitsplatz. Bis zu 5 Pre-Sets können vordefiniert werden, bei denen Luftmenge, Temperatur und Zeit individuell eingestellt werden können. Mit dem aktivierten Profilmodus besteht die Möglichkeit diese 5 Einstellungen hintereinander abzuspielen.

Eigenschaften

  • Länge in Zoll: 8,35 in
  • Breite in Zoll: 6,77 in
  • Höhe in Zoll: 4,8 in
  • Leistung: 900 W
  • Sicherung: T 4A
  • Spannung: 230 V
  • Luftmenge max: 50 l/min
  • Temperaturbereich °C: 50 – 600 °C
  • Temperaturbereich °F: 100 – 1000 °F
  • Temperaturgenauigkeit °F: ± 54 °F
  • Stationstyp: Heißluftstation
  • enthaltene Heißluftdüsen: TNR 40
  • Anzahl Kanäle: 1
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Länge in Zoll:
8,35 in
in:
6,77 Breite in Zoll | 4,8 Höhe in Zoll | 900 Leistung
W:
T 4A Sicherung
V:
50 Luftmenge max
Temperaturbereich °C:
50 – 600 °C
Temperaturbereich °F:
100 – 1000 °F
Temperaturgenauigkeit °F:
± 54 °F
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, weller heißluftkolben, heißluftgerät, Löttechnik, Entlötstation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 733,80*
€ 799,00*
Frei Haus
ab € 746,97*
€ 799,01*
Lager 8898
8
€ 3,79*
ab € 791,09*
€ 839,58*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,97*
€ 841,93*
Frei Haus
ab € 836,37*
€ 918,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,58*
€ 999,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,23*
€ 977,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,52*
€ 958,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,76*
€ 945,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,09*
€ 941,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058768747N
ab € 42,23*
Zubehör
Weller Tools
T0058768744N
ab € 23,26*
Zubehör
Weller Tools
T0058768745N
ab € 44,15*
Zubehör
Weller Tools
T0058768746N
ab € 46,06*
Zubehör
Weller Tools
TNR 25
ab € 38,28*
Zubehör
Weller Tools
TNR 40
ab € 30,87*
Zubehör
Weller Tools
T0058768762
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.