Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WTHA 1 Heißluftstation digital 900W 50 - 600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W055231
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053173399
EAN/GTIN:
     4003019438211
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Mehr als nur heiße Luft.
Eine kompakte, einfach zu bedienende Rework Station. Als erstes Modell im Markt verfügt sie über ein detailliertes LC-Display mit einer selbsterklärenden Benutzerführung für intuitive Bedienbarkeit.

Alle Vorteile auf einen Blick:
Multifunktionaler LCD-Bildschirm
Einzigartiges LC-Display mit einem detaillierten Blick auf alle Funktionen. Hintergrundbeleuchtung einstellbar. Einfache Überwachung der Ausgangsleistung von der Station zum Heißluftkolben durch Balkendiagramm.

Neue Menütaste
Die neue Menütaste sorgt für höchste Anwenderfreundlichkeit und leichtes Navigieren in der Menüstruktur.

Stapelbare Einheiten
Die Lötstationen WT 1 / WT 1H sind auf die Heißluftstation WTHA 1 stapelbar, eine platzsparende Lösung für Ihren Arbeitstisch.

5 Presets / Temperaturprofil
Bis zu 5 Pre-Sets können vordefiniert werden, bei denen Luftmenge, Temperatur und Zeit individuell eingestellt werden können. Bei aktiviertem Profilmodus können die Presets eine ausgewählte sequenzielle Abfolge durchlaufen.

Neues Regelsystem
Tandem-Regelung mit Dual-Sensor-System für doppelte Performance.

Hohe Leistung
900 Watt mit bis zu 100 l / min expandierter Heißluft.

Fingerschalter
Aktivierungs-Fingerschalter am ergonomischen Handgriff.

Flexibler Silikonschlauch
90 cm langer, flexibler, hitzebeständiger Silikonschlauch.
Features:
Modernes Bedienkonzept, intuitive Bedienung durch klare Menüführung
Die Temperatur der Heißluft wird elektronisch geregelt
Die bürstenlose Turbine sorgt für eine optimale Heißlufteinstellung
Bis zu 5 programmierbare Voreinstellungen, die automatisch in einem Profil ablaufen können
Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar
Lieferumfang:
WTHA 1: Versorgungseinheit inkl. Ablage und festinstalliertem Heißluftkolben.
Weitere Informationen:
Höhe:
122 mm
Länge:
212 mm
Breite:
172 mm
Gewicht:
1.95 kg
Temperaturbereich:
50 - 600 °C °C
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Max. Luftmenge:
110 l/min
Leistung (max.):
900 W
Max. Temperatur:
600 °C
Min. Temperatur:
50 °C
Produkt-Art:
Heißluftstation
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, weller heißluftkolben, heißluftgerät, Weller, WTHA 1, T0053173399 WTHA1, digitale Lötstation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 733,80*
€ 799,00*
Frei Haus
ab € 746,97*
€ 799,01*
5 Tage
8
€ 3,79*
ab € 791,09*
€ 839,58*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,97*
€ 841,93*
Frei Haus
ab € 836,37*
€ 918,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,44*
€ 928,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 776,13*
€ 923,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,31*
€ 901,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,92*
€ 884,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,80*
€ 873,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058768747N
ab € 42,23*
Zubehör
Weller Tools
T0058768744N
ab € 23,26*
Zubehör
Weller Tools
T0058768745N
ab € 44,15*
Zubehör
Weller Tools
T0058768746N
ab € 46,06*
Zubehör
Weller Tools
TNR 25
ab € 38,28*
Zubehör
Weller Tools
TNR 40
ab € 30,87*
Zubehör
Weller Tools
T0058768762
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.