Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0053173399 | WTHA1 Heißluftstation, 1-Kanal, 900 W / 230 V mit integr. Heißluftkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0053173399 | WTHA1 Heißluftstation, 1-Kanal, 900 W / 230 V mit integr. Heißluftkolben
T0053173399 | WTHA1 Heißluftstation, 1-Kanal, 900 W / 230 V mit integr. Heißluftkolben
Artikel-Nr.:
     269-T0053173399
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053173399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben

Weller T0053173399 | WTHA1 Set Heißluftstation 900 W / 230 V.


Die Weller WTHA1 900 Watt Heißluftstation liefert bis zu 100l expandierte Heißluft und der ergonomische Handgriff besitzt einen integrierten Fingerschalter. Arbeiten Sie mit doppelter Performance durch die Tandemregelung mit Dual-Sensor-System. Mit den bis zu fünf speicherbaren Pre-sets (Temperatur | Luftmenge | Zeit) und dem automatischen Temperaturprofilmodus können Sie sofort loslegen. Weitere Einstellungen können durch die Menütaste einfach und intuitiv vorgenommen werden und die integrierte Ablage ist schnell und einfach links und rechts montierbar wodurch ein flexibles arbeiten möglich ist.

Alle Stationen der WT-Line passen zudem perfekt aufeinander und sparen dadurch deutlich Fläche am Arbeitsplatz.


Ausstattung und Highlights
  • Modernes Bedienkonzept, intuitive Bedienung durch klare Menüführung
  • Geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit
  • 900 W Heißluftstation für einfache Reparaturarbeiten und Erwärmungsprozesse
  • Die Temperatur der Heißluft wird elektronisch geregelt
  • Die bürstenlose Turbine sorgt für eine optimale Heißlufteinstellung
  • Bis zu 5 programmierbare Voreinstellungen, die automatisch in einem Profil ablaufen können
  • Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar
  • F/G-Stecker


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, weller heißluftkolben, heißluftgerät, Weller, Heißluft, Stationen, Werkzeuge, Düsen, Löten, Löttechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 732,81*
€ 796,09*
Frei Haus
ab € 750,26*
€ 796,10*
5 Tage
8
€ 3,79*
ab € 788,53*
€ 836,51*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,37*
€ 838,85*
Frei Haus
ab € 840,75*
€ 915,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,85*
€ 998,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,77*
€ 983,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,07*
€ 962,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,44*
€ 950,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,37*
€ 936,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058768747N
ab € 42,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058768744N
ab € 23,26*
Zubehör
Weller Tools
T0058768745N
ab € 44,15*
Zubehör
Weller Tools
T0058768746N
ab € 46,06*
Zubehör
Weller Tools
TNR 25
ab € 38,45*
Zubehör
Weller Tools
TNR 40
ab € 30,87*
Zubehör
Weller Tools
T0058768762
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.