Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze für i-Tool, gerade, bleistiftspitz, 0,8mm, verlängert, 0102PDLF08L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze für i-Tool, gerade, bleistiftspitz, 0,8mm, verlängert, 0102PDLF08L
Lötspitze für i-Tool, gerade, bleistiftspitz, 0,8mm, verlängert, 0102PDLF08L
Artikel-Nr.:
     8898-WL36143
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102PDLF08L/SB
EAN/GTIN:
     4003008083033
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Passend für den Lötkolben i-Tool (i-Tool) der Lötstation i-CON in den Versionen 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC und 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC, 0IC2100VXT
  • ERSA i-Tip Dauerlötspitzenserie mit ERSADUR-LF Beschichtung für den i-TOOL
  • Gesamtlänge: 34,5 mm
  • Produktserie: 102
  • RoHS konform: ja
  • Spitzenserie: 102
  • Innendurchmesser Schaft: 3,5 mm
  • Außendurchmesser Schaft: 5,2 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,8 mm
  • Spitzenform: bleistiftspitz
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Beschichtung Lötspitze: Dauerlötspitze
  • Passendes Handstück: i-TOOL, i-TOOL NANO, i-TOOL PICO
  • passendes Handstück: i-Tool
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
34,5 mm
mm:
102 Produktserie | 5,2 Außendurchmesser Schaft | 0,8 Lötspitzendurchmesser
Spitzenform:
bleistiftspitz
Spitzenausrichtung:
gerade
Beschichtung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze bleistiftform 0,8mm, lötstation ersa, lötstation, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,84*
2 Tage
135
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,85*
€ 9,80*
ab € 9,86*
€ 14,16*
€ 8,95*
ab € 9,62*
€ 14,17*
Lager 8898
21
€ 3,79*
ab € 11,16*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,33*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.622,08*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 126,17*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 154,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.