Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Pinzette Typ 3, feine Spitzen, amagnetischer Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Pinzette Typ 3, feine Spitzen, amagnetischer Stahl
ESD-Pinzette Typ 3, feine Spitzen, amagnetischer Stahl
Artikel-Nr.:
     8898-WL35405
Hersteller:
     Dumont
Herst.-Nr.:
     0304-3SAESD-CO
EAN/GTIN:
     4059796000103
Suchbegriffe:
Dumont-Pinzette
Dumontpinzette
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette

Eigenschaften

  • Spitzenform: fein
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
  • Werkzeugmaterial: Amagnetischer Stahl
  • Werkzeuglänge: 120 mm
  • Pinzettenart: Universalpinzette
  • Spitzenform Pinzette: fein
Weitere Informationen:
Spitzenform:
fein
mm:
Universalpinzette Pinzettenart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.