| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL29349 Herst.-Nr.: 7131042-43 EAN/GTIN: 4042035761200 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - CE, EN ISO 20345:2011, SB, A,E,FO, SRA
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- Ausführung Schuhe: Clogs
- Ausstattung Schuhe:
- Glattleder, schwarz
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3556)
- Material Schuhe: Leder
- Schuhgröße EU: 43
- Schuhgrößenbereich: 35 – 48
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | schwarz | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 43, sandalen, sandale 43, ESD-Schutz, ESD-Clog |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 46,22* | € 61,81* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 47,84* | € 61,85* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 54,84* | € 70,42* | | | | Lager 8898 | | | | | | pro Paar | € 3,79* | ab € 55,23* | € 71,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 61,00* | € 77,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|