Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsclog X-Light 7131042 SB ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sicherheitsclog X-Light 7131042 SB ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Abeba Sicherheitsclog X-Light 7131042 SB ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1377242
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131042
EAN/GTIN:
     4042035761200
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba X-Light Clog 7131042 SB ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Stahlkappe
  • bakterielles Innenfutter
  • antibakterielle Einlegesohle
  • DGUV 112-191 orthopädische Einlagenversorgung
  • SHOCK ABSORBER Technologie
  • CEEN ISO 20345:2011SBA, E, FOSRC
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter
  • Ristbereich gepolstert mit Gummizug
  • Schnallenverschluss
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzkappe:
Stahl
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Clog
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 43, sandalen, sandale 43, Abeba, Sicherheitsclog, X-Light, 7131042, SB, ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 46,22*
€ 61,81*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 47,84*
€ 61,85*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 54,84*
€ 70,42*
5 Tage
1
pro Paar
€ 3,79*
ab € 55,23*
€ 71,07*
6 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 61,00*
€ 77,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,70*
€ 69,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.