Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Akku-Pack Metriso 3000 mit 8 LSD-NiMH-Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Akku-Pack Metriso 3000 mit 8 LSD-NiMH-Akkus
ESD Akku-Pack Metriso 3000 mit 8 LSD-NiMH-Akkus
Artikel-Nr.:
     8898-WL28223
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.3000.Z502H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Eigenschaften

  • Der im Lieferumfang enthaltene Batterie-Pack kann durch diesen Akku-Pack ersetzt werden
  • 8 Akkus á 2300 mAh sind in einem Batteriehalter verschweißt
  • Zum Aufladen des Akku-Packs im Metriso 3000 dient das Weitbereichsladegerät Typ Z502R
  • ESD gerecht: ja

Weitere Informationen:
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, ESD-Schutz, Zubehör, Messtechnik, Prüftechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 92,53*
€ 118,67*
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 99,55*
€ 127,27*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.