| |
|
| Artikel-Nr.: 283-804643 Herst.-Nr.: 7100.3000.Z502H EAN/GTIN: 4052339023195 |
| |
|
| | |
| Merkmale:- der im Lieferumfang enthaltene Batterie-Pack kann durch diesen AKKU-Pack ersetzt werden
- Akkus sind in einem Batteriehalter verschweißt
- zum Aufladen des AKKU-Packs im Metriso3000 dient das Weitbereichsladegerät Typ Z502R
Lieferumfang:- 1 Pack 8 Akkus (verschweißt)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g | Leistung: | 8 x 2.300 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, 7100.3000.Z502H, Akku-Pack, Metriso, Metriso 3000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 92,58* | € 118,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 99,46* | € 127,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|