| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL22099 Herst.-Nr.: T0053364699N EAN/GTIN: 4059796001315 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Digitale Regelelektronik
- 6 Infrarot Hochtemperaturstrahler für schnelle und effektive Erwärmung
- 2 Easy Fix Leiterplattenhalter
- Beheizte Fläche 190 x 245 mm / 9,65 x 7,48 Zoll
- Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur
- WX kompatibel
- Länge in Zoll: 10 in
- Breite in Zoll: 15,55 in
- Höhe in Zoll: 2,76 in
- Leistung: 1200 W
- Spannung: 230 V
- Temperaturbereich °C: 50 – 400 °C
- Temperaturbereich °F: 150 – 750 °F
Weitere Informationen: | | Länge in Zoll: | 10 in | in: | 15,55 Breite in Zoll | 2,76 Höhe in Zoll | 1200 Leistung | W: | 230 Spannung | V: | 50 – 400 °C Temperaturbereich °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.610,11* | € 1.692,14* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.614,57* | € 1.696,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.718,99* | € 1.855,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.867,34* | € 1.958,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.990,30* | € 2.097,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|