Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erwärmer; 1,2kW; 190x245mm; 230VAC; 50÷400°C; ESD; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erwärmer; 1,2kW; 190x245mm; 230VAC; 50÷400°C; ESD; Stecker: EU
Erwärmer; 1,2kW; 190x245mm; 230VAC; 50÷400°C; ESD; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WHP3000-12
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053364699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte weller
vorheizplatte
Hersteller: WELLER
Leistung: 1,2kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Temperaturregelbereich: 50...400°C
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Erwärmer
Anwendung von Lötausrüstung: Erwärmung von Leiterplatten vor Montage und Demontage von Komponenten
Maße der Oberfläche: 190x245mm
Art der Stecker: EU
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 395x70x254mm
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.541,20*
€ 1.659,82*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.613,66*
€ 1.685,58*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.623,16*
€ 1.690,42*
Frei Haus
ab € 1.876,27*
€ 1.951,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.995,42*
€ 2.090,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,56*
€ 2.487,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,10*
€ 2.440,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,63*
€ 2.402,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.996,26*
€ 2.375,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,42*
€ 2.374,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0053420699N
ab € 498,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.