Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Clog Vollrindleder, Absatzhöhe 3 cm/Perforation, weiß, 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD Clog Vollrindleder, Absatzhöhe 3 cm/Perforation, weiß, 39
ESD Clog Vollrindleder, Absatzhöhe 3 cm/Perforation, weiß, 39
Artikel-Nr.:
     8898-WL21608
Hersteller:
     Vitaform
Herst.-Nr.:
     3593/WEISS/39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten

Eigenschaften

  • Weite normal
  • Zertifizierung: EN 61340-4-3 zertifiziert nach DIN EN ISO 20347
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Ausführung Schuhe: Clogs
  • Ausstattung Schuhe:
  • Fußbett: Luftpolster, Naturkork mit Velourslederbezug
  • Sohle: ableitfähige EVA-Sohle
  • Verschluss: zwei Dornschließen
  • Absatzhöhe: 3 cm
  • Perforation
  • Fersenriemen
  • Material Schuhe: Vollrindleder
  • Schuhgröße EU: 39
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: esd-clogs weiß 39, esd-clogs weiss, esd clogs, ESD-Schutz, ESD-Schuh, ESD-Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,62*
€ 85,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,69*
€ 79,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,35*
€ 64,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.