Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL18289 Herst.-Nr.: BE-8620S EAN/GTIN: 7314150033140 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO™ VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schraubenköpfe
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, size PH0
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Normen: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE-zertifiziert
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Die richtige Spitze kann problemlos anhand der Farbmarkierung auf dem Griff identifiziert werden
- Grifflänge: 122 mm
- VDE: ja
- Schraubenart: PH2
- ESD gerecht: nein
- Verpackungsmaß: einzeln
- Schraubendreherart: 1000 V isoliert
- Griffbreite: 36 mm
- Werkzeuglänge: 222 mm
- Griffdurchmesser: 36 mm
- Klingenlänge: 100 mm
Weitere Informationen: | | Grifflänge: | 122 mm | mm: | ja VDE | Werkzeuglänge: | 222 mm | Griffdurchmesser: | 36 mm | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, vde phillips-schraubendreher, Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug, Isoliert |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,44* | € 13,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,59* | € 13,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,07* | € 14,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,63* | € 14,17* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 12,01* | € 16,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|