Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX 116 Saugdüse, Außen 2,7 mm, Innen 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DX 116 Saugdüse, Außen 2,7 mm, Innen 1,2 mm
DX 116 Saugdüse, Außen 2,7 mm, Innen 1,2 mm
DX 116 Saugdüse, Außen 2,7 mm, Innen 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL18213
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051314699
EAN/GTIN:
     4003019059461
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze

Eigenschaften

  • Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel

  • Produktserie: DX-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 1,2 mm
  • Außendurchmesser: 2,7 mm
  • Spitzenlänge: 29 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DSX 80, DXV 80
Weitere Informationen:
Produktserie:
DX-Saugdüsen
mm:
2,7 Außendurchmesser | 29 Spitzenlänge | Saugdüse Spitzenform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,31*
1
€ 9,80*
ab € 7,37*
€ 10,62*
1
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 11,29*
Lager 8898
2502
1
€ 3,79*
ab € 7,82*
€ 11,31*
1
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,02*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 292,94*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,82*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.