Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze ET-SMD-2,5 für Chip, 2,5 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötspitze ET-SMD-2,5 für Chip, 2,5 x 1,5 mm
Lötspitze ET-SMD-2,5 für Chip, 2,5 x 1,5 mm
Lötspitze ET-SMD-2,5 für Chip, 2,5 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16851
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054103999
EAN/GTIN:
     4003019017072
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät

Eigenschaften

  • SMD Löt-/Entlötspitze

  • Durchmesser: 6,8 mm
  • Produktserie: ET-Serie
  • Spitzenserie: ET
  • Spitzenlänge: 45 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 1,722 in
  • Spitzenbreite: 2,5 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,098 in
  • Spitzendicke: 1,5 mm
  • Spitzendicke in Zoll: 0,06 in
  • Spitzenverwendung: für Chip
  • Spitzenform: SMD
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: LR 21
  • passendes Handstück: WEP 70, FE 50, LR 21
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,8 mm
mm:
ET-Serie Produktserie | 1,722 Spitzenlänge in Zoll | 0,098 Spitzenbreite in Zoll
in:
2,5 Spitzenbreite
Spitzendicke:
1,5 mm
Spitzendicke in Zoll:
0,06 in
Spitzenverwendung:
für Chip
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 11,07*
€ 13,43*
35 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,68*
1
€ 4,00*
ab € 11,34*
€ 16,69*
Lager 8898
9
1
€ 3,79*
ab € 11,77*
€ 16,71*
1
€ 8,95*
ab € 12,97*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETD-1
ab € 4,24*
Zubehör
Weller Tools
4ETE-1
ab € 4,19*
Zubehör
Weller Tools
4ETF-1
ab € 4,39*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
4ETCC-1
ab € 4,39*
Zubehör
Weller Tools
4ETR-1
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
4ETCS-1
ab € 4,39*
Zubehör
Weller Tools
4ETB
ab € 4,23*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
4ETL
ab € 4,18*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.