Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Rundform stumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Rundform stumpf
Weller Lötspitze Rundform stumpf
Weller Lötspitze Rundform stumpf
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926702
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETCS-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Länge (mm)
34.5 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Höhe
6.8 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054104599
ab € 12,07*
Zubehör
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.