Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS 116 Saugdüse, Außen 2,7 mm, Innen 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS 116 Saugdüse, Außen 2,7 mm, Innen 1,2 mm
DS 116 Saugdüse, Außen 2,7 mm, Innen 1,2 mm
DS 116 Saugdüse, Außen 2,7 mm, Innen 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16815
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051351699
EAN/GTIN:
     4003019029068
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze

Eigenschaften

  • Saugdüse mit Gewinde

  • Produktserie: DS-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 1,2 mm
  • Außendurchmesser: 2,7 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DS 22, DS 80, V 80
Weitere Informationen:
Produktserie:
DS-Saugdüsen
mm:
2,7 Außendurchmesser | Saugdüse Spitzenform
Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Saugdüse, entlötkolben spitze, Düse, Löttechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,20*
1
€ 9,80*
ab € 9,90*
€ 13,82*
1
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,67*
Lager 8898
51
1
€ 3,79*
ab € 10,49*
€ 14,69*
1
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,92*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.