Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, Rundform, Ø 2.7 mm, (L) 24.5 mm, DS 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugdüse, Rundform, Ø 2.7 mm, (L) 24.5 mm, DS 116
Saugdüse, Rundform, Ø 2.7 mm, (L) 24.5 mm, DS 116
Artikel-Nr.:
     4502-10L4812
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DS 116
EAN/GTIN:
     4099891402457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Saugdüsen für Entlötgeräte DS 22, DS 80 und DSV 80 Typ Weller DS. Die Typen HM eignen sich aufgrund der verbesserten Wärmeübertragung und der optimierten Geometrie besonders gut zum Absaugen von Alt-Lot an SMD-Pads. Der Typ DS 119 ist eine Saugnadel zum Entfernen von Lötbrücken mit Heißluftpencil, der Typ DS 120 ist zum Reinigen von SMD-Pads. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser/Außendurchmesser, Länge): T0051351699, Saugdüse DS 116, 1,2/2,7, 24,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugdüse
Durchmesser:
2.7 mm
Geeignet für:
DS 22, DS 80, DSV 80
Länge:
24.5 mm
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Saugdüse, entlötkolben spitze, Lötzubehör, Entlötsaugdüse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,27*
1
€ 9,80*
ab € 9,89*
€ 13,83*
1
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,68*
5 Tage
51
1
€ 3,79*
ab € 10,45*
€ 14,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,88*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.