Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0051351699 | DS 116, Saugdüse Nr. 6 2,7mm x 1,2mm x 24,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0051351699 | DS 116, Saugdüse Nr. 6 2,7mm x 1,2mm x 24,5 mm
T0051351699 | DS 116, Saugdüse Nr. 6 2,7mm x 1,2mm x 24,5 mm
Artikel-Nr.:
     269-T0051351699
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051351699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze

Weller DS116 | Saugdüse mit Gewinde für DS22, DS80 und DSV80


Saugdüse mit Gewinde für DS22, DS80 und DSV80

Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf den Stückpreis. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.



Ausstattung und Highlights
  • Außen: Ø 2,7 mm
  • Innen: Ø 1,2 mm
  • Düsenlänge: 24,5 mm
  • Passendes Lötwerkzeug: DS22, DS80, DSV80
  • Spitzenform: Saugdüse


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzspitze Entlötgerät, Saugdüse, entlötkolben spitze, Entlöten mit Weller
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,27*
1
€ 9,80*
ab € 9,89*
€ 13,83*
1
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,68*
5 Tage
51
1
€ 3,79*
ab € 10,45*
€ 14,69*
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,88*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.