| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL11167 Herst.-Nr.: T4882X000ES EAN/GTIN: 5013969979527 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
- Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
- Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
- Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
- Größe: PH 000
- Klingendurchmesser: 2,5 mm
- Sichtbare Klingenlänge: 60 mm
- Gesamtlänge: 157 mm
- VDE: nein
- Schraubenart: PH000
- ESD gerecht: ja
- Verpackungsmaß: einzeln
- Schraubendreherart: Normale Schraubendreher
- Werkzeuglänge: 157 mm
- Anwendung Schraubendreher: PHILLIPS-Schrauben
Weitere Informationen: | | VDE: | nein | mm: | PHILLIPS-Schrauben Anwendung Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, uhrmacherschraubendreher ph000, vde phillips-schraubendreher, ph schraubendreher 0x60, Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,72* | € 8,47* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 5,91* | € 8,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,81* | € 9,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,73* | € 9,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,88* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|