Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 881-461392 Herst.-Nr.: CHP 150 EAN/GTIN: 3141725001440 |
| |
|
| | |
| HP Home & Office DIN A4 SB 80g/qm Hochleistungs-Office-Papier HP Home & Office DIN A4 SB 80g/qm Hochleistungs-Office-Papier für Drucken und Kopieren im täglichen Gebrauch Ideal für Brief- Fax- und E-mail Ausdrucke sowie zur Archivierung Produktdetails: - Hochleistungs-Office-Papier
- für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
- Format: DIN A4
- Flächengewicht: 80 g/qm
- holzfrei weiß
- Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Zertifikat: | FSC | Eu-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, hp kopierpapier 80g, druckerpapier, druckerpapier 80g, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, Faxpapier, HP, CHP, CHP150, CHP 150 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,39* | € 3,39* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,56* | € 3,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,68* | € 3,68* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,83* | € 3,98* | | | | Lager 881 | | | | 60 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,02* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00804* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 60 Packungen ( entspricht € 349,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|