Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110253601 Herst.-Nr.: CHP150 EAN/GTIN: 3141725001440 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges vielseitiges Papier für alle Bedarfe des privaten Anwenders. Die ColorLok-Technologie sorgt für extra schnelle Trocknung der Tinte, tieferes Schwarz und brillante Farben. Die ideale Weiße sorgt für kontrastreiche Ausdrucke Ihrer Dokumente. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Home & Office | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierpapier Home & Office | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 80 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | Weißgrad (CIE): | 146 | Opazität: | 92 % | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, hp kopierpapier 80g, druckerpapier, druckerpapier 80g, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,39* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,54* | € 3,54* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,56* | € 3,59* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,68* | € 3,68* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,83* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00736* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|