Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA042236 Herst.-Nr.: CHP150 EAN/GTIN: 3141725001440 |
| |
|
| | |
| - HP Home + Office wurde speziell für den täglichen Einsatz im Homeoffice entwickelt.
- Der problemlose Lauf auf allen gängigen Normalpapierfaxen, Kopieren und Laser- und Inkjetdruckern gewährleistet ein entspanntes Arbeiten
- Die Colorlok Technologie sorgt für extra schnelle Trocknung der Tinte, tieferes Schwarz und brillante Farben
- Ausführung: geriest
- Farbe: weiß
- Weißegrad 153 CIE
- Format DIN A4
- Packung mit 500 Blatt
- EU-Ecolabel, FSC-zertifiziert
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.55 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Länge: | 297 mm | Marke: | HP | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Weißegrad: | 153 CIE | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, hp kopierpapier 80g, druckerpapier, druckerpapier 80g, 150, CHP, CHP-150, CHP150, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,39* | € 3,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,54* | € 3,54* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,56* | € 3,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,68* | € 3,68* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,83* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00712* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|