| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-PIC18F2420ISP Herst.-Nr.: PIC18F2420-I/SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: Enhanced Flash Microcontroller with 10-Bit A/D and nanoWatt Technology
- Programmspeicher: 16 KB
- Programmspeicher: 8192 Wörter
- Datenspeicher SRAM: 768 B
- Datenspeicher EPROM: 256 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25
- A/D-Wandler Kanäle: 10
- Takt-Frequenz: 40 MHz
- Timers 8/16-bit: 1/3
- PWM-Module: 2
- Komparatoren: 2
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 4,2 V - 5,5 V
- Konnektivität: I²C/SPI/USART/EUSART
- Features: WDT, ICSP, ICD, HLVD, BOR
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-28 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 15 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,34* | € 8,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,05* | € 9,21* | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 6,74* | € 11,86* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,14* | € 12,92* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 79,82* | € 103,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|