Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC12F508-I/P DIP-8 THT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pic12f508_509_16f505_microchip.pdf
pic12f508_509_16f505_microchip.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-PIC12F508IP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F508-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
  • Programmspeicher: 512 words
  • Datenspeicher SRAM: 25 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6
  • A/D-Wandler Kanäle: -
  • Takt-Frequenz: 4 MHz
  • Timers 8/16-bit: 1/0
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
  • Features: ICSP, ICD, POR, DRT, WDT
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
60 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,35*
5
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,45*
2 Tage
1920
1
€ 14,99*
ab € 0,837*
€ 1,458*
Lager 8802
170
5
€ 7,00*
ab € 0,66*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,20*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
€ 11,67*
Zubehör
Multicomp
SPC15525
€ 1,453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.